그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Y 스트레이너 |
연결 | FNPT |
높이 | 7.5 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대 작동 압력 | 200의 PSI |
최대 압력 | 150의 PSI |
메쉬 크기 | 40 |
화면 | 316 스테인레스 스틸 |
화면 크기 | 40 메쉬 |
봉 | EPDM |
크기 | 1 x 1 " |
나사 유형 | 여성 NPT |
폭 | 5.62 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.