그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 여성 연결 해제 |
연결 유형 | 여성 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대 작동 압력 | 100의 PSI |
크기 | 2" |
스타일 | 여성 |
타입 | 폴리 프로필렌 |
선박 중량 (kg) | 1.24 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 최대 작동 압력 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DM200DCFE | 여성 연결 해제 | - | - | - | ₩ 400,372 | RFQ
| |
DM200D | 연결 | 100의 PSI | 2" | 폴리 프로필렌 | ₩ 481,285 | ||
DM200DB | 여성 연결 해제 | 100의 PSI | 2" | BSP 스레드 | ₩ 408,772 | ||
DM200DBE | 여성 연결 해제 | 100의 PSI | 2" | BSP 스레드 | ₩ 400,372 | ||
DM200DE | 여성 연결 해제 | 100의 PSI | 2" | 폴리 프로필렌 | ₩ 400,372 | ||
DM220D | 여성 연결 해제 | 225의 PSI | 2" | 폴리 프로필렌 | ₩ 495,768 | RFQ
| |
DM300DCF | 여성 연결 해제 | 100의 PSI | 3" | 드라이 디스커넥트 | ₩ 750,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.