BALLYMORE DEP5-2460 롤링 작업 플랫폼 스틸 듀얼 50 In.h
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 작업 플랫폼 |
베이스 깊이 | 109 " |
베이스 길이 | 109 " |
기본 너비 | 33 " |
바닥 폭 | 33 " |
등반 각 | 59 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 그린 |
난간 높이 | 36 " |
부하 용량 | 800의 파운드 |
자재 | 강철 |
가드 레일 수 | 4 |
다리 수 | 4 |
단계 수 | 5 |
전체 높이 | 86 " |
플랫폼 깊이 | 60 " |
플랫폼 높이 | 50 " |
플랫폼 길이 | 60 " |
플랫폼 스타일 | 듀얼 액세스 |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 24 " |
밟다 | 톱니 모양 |
선박 중량 (kg) | 110.7 |
선박 높이 (cm) | 127 |
선박 길이 (cm) | 274.32 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
모델 | 플랫폼 높이 | 베이스 깊이 | 베이스 길이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 스텝 폭 | 기본 너비 | 바닥 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP3-3648 | 30 " | 72 " | 72 " | 48 " | 36 " | 36 " | 41 " | 41 " | ₩ 2,807,227 | RFQ
|
DEP3-3660 | 30 " | 84 " | 84 " | 60 " | 36 " | 36 " | 41 " | 41 " | ₩ 2,705,622 | RFQ
|
DEP3-3672 | 30 " | 96 " | 96 " | 72 " | 36 " | 36 " | 41 " | 41 " | ₩ 3,050,932 | RFQ
|
DEP4-3660 | 40 " | 97 " | 97 " | 60 " | 36 " | 36 " | 41 " | 41 " | ₩ 3,457,860 | RFQ
|
DEP5-2436 | 50 " | 85 " | 85 " | 36 " | 24 " | 24 " | 33 " | 33 " | ₩ 2,726,220 | RFQ
|
DEP5-2448 | 50 " | 97 " | 97 " | 48 " | 24 " | 24 " | 33 " | 33 " | ₩ 2,800,892 | RFQ
|
DEP6-2436 | 60 " | 98 " | 98 " | 36 " | 24 " | 24 " | 33 " | 33 " | ₩ 2,928,625 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.