그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전송 필터 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 9 1 / 16 " |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
길이 | 9 1 / 16 " |
외부 Dia. | 4-17 / 32 " |
폭 | 4 17 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 필터 설계 | 높이 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT385 | - | 9 1 / 16 " | 1.5 " | 9 1 / 16 " | 4.437 " | 4.437 " | ₩ 36,452 | ||
PT549 | 스핀 온 | 5 11 / 16 " | 1.187 " | 5 11 / 16 " | 3.437 " | 3.437 " | ₩ 24,010 | ||
PT265 | 스핀 온 | 7 23 / 32 " | 1-1 / 16 " | 7 23 / 32 " | 3" | 3" | ₩ 70,789 | ||
PT461 | 스핀 온 | 4.187 " | 1.031 " | 4.187 " | 1-11 / 16 " | 1 11 / 16 " | ₩ 56,483 | ||
S16 - 1 | 스핀 온 | 8.437 " | 1.187 " | 8.437 " | 2.875 " | 2.875 " | ₩ 106,450 | ||
P198 | 스핀 온 | 6 15 / 16 " | 2" | 6 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | ₩ 42,560 | ||
PT298-10 | 스핀 온 | 7.375 " | 2.25 " | 7.375 " | 4.5 " | 4.5 " | ₩ 121,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.