그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 요소 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 8.25 " |
내부 Dia. | 1-11 / 16 " |
길이 | 8.25 " |
외부 Dia. | 3.125 " |
폭 | 3.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.53 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H9046 | 8 7 / 32 " | 1.031 " | 8 7 / 32 " | 1.75 " | 1.75 " | ₩ 135,362 | ||
H9013 | 38 11 / 16 " | 4.125 " | 38 11 / 16 " | 5-31 / 32 " | 5 31 / 32 " | ₩ 1,635,454 | ||
H9014 | 38 11 / 16 " | 4.156 " | 38 11 / 16 " | 5-31 / 32 " | 5 31 / 32 " | ₩ 1,984,843 | ||
H9041 | 4.5 " | 1.031 " | 4.5 " | 1-25 / 32 " | 1 25 / 32 " | ₩ 115,500 | ||
H9043-V | 4.5 " | 1.031 " | 4.5 " | 1-25 / 32 " | 1 25 / 32 " | ₩ 124,092 | ||
H9044 | 4 15 / 32 " | 1.031 " | 4 15 / 32 " | 1.75 " | 1.75 " | ₩ 112,297 | ||
H9107 | 4.5 " | 15 / 16 " | 4.5 " | 2" | 2" | ₩ 61,617 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.