그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | O 링 |
높이 | 7 / 64 " |
내부 Dia. | 31 / 64 " |
자재 | 부나 엔 |
외부 Dia. | 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 1.52 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 4016935010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 내부 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES1023 | 1 / 16 " | 2-31 / 64 " | 부나 엔 | 2.625 " | ₩ 2,265 | ||
ES1049 | 7 / 64 " | 35 / 64 " | 부나 엔 | 3 / 4 " | ₩ 4,047 | ||
ES1067 | 9 / 64 " | 55 / 64 " | 부나 엔 | 1-9 / 64 " | ₩ 4,810 | ||
ES1074 | 7 / 64 " | 23 / 64 " | 부나 엔 | 9 / 16 " | ₩ 4,938 | ||
ES3012 | 9 / 64 " | 1-31 / 64 " | 부나 엔 | 1 49 / 64 " | ₩ 9,450 | ||
ES3028 | 9 / 64 " | 63 / 64 " | 부나 엔 | 1-17 / 6 " | ₩ 2,978 | ||
ES3231 | 7 / 32 " | 7-29 / 64 " | 부나 엔 | 7-29 / 32 " | ₩ 3,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.