그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연료 필터 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 5 9 / 32 " |
내부 Dia. | 7 / 8 " |
길이 | 5 9 / 32 " |
외부 Dia. | 3-7 / 32 " |
폭 | 3 7 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 32.51 |
HS 코드 | 8421230000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 필터 설계 | 높이 | 내부 Dia. | 항목 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF9848 | 스핀 온 | 4 29 / 32 " | - | 연료 필터 | 4 29 / 32 " | 2.156 " | 2.156 " | ₩ 103,778 | ||
BF9851 | 스핀 온 | 8 15 / 32 " | - | 연료 필터 | 8 15 / 32 " | 2-11 / 32 " | 2 11 / 32 " | ₩ 215,218 | ||
BF9834 | 스핀 온 | 8 23 / 32 " | - | 연료 필터 | 8 23 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 34,037 | ||
BF9846 | 스핀 온 | 5 3 / 5 " | - | 연료 필터 | 4 29 / 32 " | 3.625 " | 4" | ₩ 142,290 | ||
BF9857 | 스핀 온 | 5.5 " | - | 연료 필터 | 6 15 / 16 " | 3-5 / 16 " | 4" | ₩ 34,790 | ||
BF1259 | 스핀 온 | 9 17 / 32 " | - | 연료 필터 | 9 17 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 52,902 | ||
BF840-K1 | 스핀 온 | 4.156 " | - | 연료 필터 | 4.156 " | 1-29 / 32 " | 1 29 / 32 " | ₩ 14,455 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.