그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연료 필터 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 6.125 " |
길이 | 6.125 " |
외부 Dia. | 3.031 " |
폭 | 3.031 " |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8421230000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 필터 설계 | 높이 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF7996 | 스핀 온 | 12.13 " | 12.125 " | 5.375 " | 5.38 " | ₩ 222,722 | ||
BF970 | 스핀 온 | 7.125 " | 7.125 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 20,772 | ||
BF7766 | 스핀 온 | 9.156 " | 9.156 " | 3-23 / 32 " | 3 23 / 32 " | ₩ 61,687 | ||
BF7656 | 스핀 온 | 7.593 | 7.593 | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 38,027 | ||
BF940 | 스핀 온 | 2 27 / 32 " | 2 27 / 32 " | 3" | 3" | ₩ 24,552 | ||
BF840 | 스핀 온 | 4.156 " | 4.156 " | 1-29 / 32 " | 1 29 / 32 " | ₩ 12,285 | ||
BF7753 | 스핀 온 | 10.5 " | 10.5 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 70,105 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.