그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연료 / 물 분리기 필터 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 9.187 " |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
길이 | 9.187 " |
외부 Dia. | 4-15 / 32 " |
폭 | 4 15 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 26.42 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8421230000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 필터 설계 | 높이 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF1287-O | 스핀 온 | 9 29 / 32 " | - | 9 29 / 32 " | 4.875 " | 4.88 " | ₩ 263,301 | ||
BF1288-O | 스핀 온 | 9 29 / 32 " | - | 9 29 / 32 " | 4.875 " | 4.88 " | ₩ 158,165 | ||
BF9828-D | 스핀 온 | 5 9 / 32 " | 1 / 2 " | 5 9 / 32 " | 3-7 / 32 " | 3 7 / 32 " | ₩ 61,372 | ||
BF1346-O | 스핀 온 | 6 3 / 5 " | - | 6 5 / 16 " | 4.25 " | 4 2 / 5 " | ₩ 103,320 | ||
PF9804 | 스핀 온 | 9" | 1.031 " | 7.593 | 5-27 / 32 " | 6 2 / 7 " | ₩ 170,292 | ||
BF5801 | 스핀 온 | 8.031 " | - | 8.031 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 22,995 | ||
BF909 | 스핀 온 | 3 11 / 32 " | - | 4 15 / 16 " | - | 3 11 / 16 " | ₩ 52,115 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.