그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연료 필터 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 4.375 " |
길이 | 4.375 " |
외부 Dia. | 2.75 " |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8421230000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 외부 Dia. | 필터 설계 | 연료 형태 | 스레드 크기 | 폭 | 높이 | 입구 | 내부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10AL BSP | 4.156 " | 스핀 온 | - | - | 4.156 " | 9 25 / 32 " | - | - | ₩ 270,938 | ||
500-BP22 | - | 스핀 온 | - | - | 28.5 " | 47 " | - | - | ₩ 22,248,418 | RFQ
| |
F834-F | 2-11 / 16 " | 스핀 온 | - | - | 2 11 / 16 " | 4.5 " | - | 29 / 32 " | ₩ 45,487 | ||
F844-A | 4" | 스핀 온 | - | - | 4" | 9" | - | 1.5 " | ₩ 31,605 | ||
PF46004 | 3-11 / 16 " | 요소 만 | - | - | - | 5 9 / 32 " | - | - | ₩ 137,505 | ||
PE5271 | 2.593 | 요소 만 | - | - | 2.593 | 3 15 / 16 " | - | 7 / 16 " | ₩ 207,252 | ||
BF46149-SP | 3-1 / 32 " | 스핀 온 | - | M16 X 1.5 | - | - | - | - | ₩ 47,565 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.