BALDOR MOTOR ZDVSM4410T-4 AC 대 마스터 모터, 460V, 1800RPM, 60Hz, 125hp, TEFC, 444T 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벡터 모터 |
Base | 125 |
클래스 | 주식 |
Duty | 계속 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 444T |
격리 | F |
절연 클래스 | F |
리드 | 3 # 1 / 0 |
설치 | F1 |
극 수 | 4 |
산출 | HP 125 |
상 | 3 |
서비스 요인 | 1.00 |
타입 | A44062M |
전압 | 460 |
선박 중량 (kg) | 750.15 |
원산지 | US |
모델 | 격리 | Base | 클래스 | 자화 전류 | 최대 RPM | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDVSM2333T | F | RG | F | 13.9/6.95 | 2700 | 04 | 15TEHP | - | ₩ 20,426,050 | |
ZDVSM2334T | F | RG | F | 17/8.5 | 2700 | 04 | 20TEHP | - | ₩ 21,583,749 | |
ZDVSM3581T | H | RG | H | 1.8 / .9 | 6000 | 04 | 1 개 TE | - | ₩ 4,396,763 | |
ZDVSM3661T | F | RG | F | 4.2/2.1 | 5400 | 04 | 3TE HP | - | ₩ 12,749,087 | |
ZDVSM3665T | F | RG | F | 6.4/3.2 | 4000 | 04 | 5TE HP | - | ₩ 13,712,261 | |
ZDVSM3770T | - | - | - | - | - | - | - | 24.59 " | ₩ 15,086,909 | |
ZDVSM3774T | F | RG | F | 10.2/5.1 | 4500 | 04 | 10TEHP | - | ₩ 18,492,574 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.