BALDOR MOTOR ZDM4115T 벡터 듀티 모터, 230/460V, 1800RPM, 60Hz, 50hp, TEBC, 326T 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벡터 모터 |
베어링 유형 | 공 |
효율성 | 94.5 % |
외함 유형 | TEBC |
프레임 재질 | 주철 |
프레임 크기 | 326T |
완전 부하 암페어 | 114/57 |
HP | 50 마력 |
절연 클래스 | H |
IP 등급 | 44 |
실장 형 | 풋 마운트 / C- 페이스 |
NEMA 디자인 | B |
전체 길이 | 39.7 " |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 디아. | 2-1 / 8 "" |
전압 | 230/460 볼트 |
품질 보증 | 2 년도 |
무게 | 679 파운드 |
선박 중량 (kg) | 305.55 |
원산지 | US |
모델 | 산출 | Enclosure | Frame | 상 | 개정 | RPM | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDM2276T | 7.5 개 TE | TEBC | 254TC | 3 | T | 1180 | 0954M | 230/460 | ₩ 25,362,960 | |
ZDM2332T | 10 개 TE | TEBC | 256TC | 3 | Q | 1180 | 0960M | 230/460 | ₩ 29,728,083 | |
ZDM2333T | 15TE | TEBC | 256TC | 3 | - | 1765 | 0944M | 230/460 | ₩ 19,194,789 | |
ZDM2333T-5 | 15TE | TEBC | 256TC | 3 | - | 1760 | 0942M | 575 | ₩ 19,194,789 | |
ZDM2334T | 20TE | TEBC | 256TC | 3 | - | 1765 | 0952M | 230/460 | ₩ 20,122,403 | |
ZDM2334T-5 | 20 개 TE | TEBC | 256TC | 3 | R | 1765 | 0948M | 575 | ₩ 20,122,403 | |
ZDM3581T | 1 개 TE | TEBC | 143TC | 3 | L | 1765 | 0524M | 230/460 | ₩ 11,961,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.