BALDOR MOTOR ZDBRPM25604 벡터 듀티 모터, 460V, 1800RPM, 60Hz, 60hp, 3상, TEBC, FL2578 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벡터 모터 |
외함 유형 | TEBC |
프레임 재질 | 강철 |
프레임 크기 | FL2578Z |
완전 부하 암페어 | 75/71 |
HP | 60 마력 |
절연 클래스 | H |
실장 형 | 풋 마운트 |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
RPM | 1750 RPM |
서비스 요인 | 1.00 |
열 보호 | 서머 스탯 |
전압 | 460 V |
무게 | 517 파운드 |
선박 중량 (kg) | 232.65 |
원산지 | US |
모델 | 서비스 요인 | Enclosure | Frame | 전압 | 프레임 크기 | HP | 산출 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDBRPM18154C | 1 | TEBC | FL1844CZ | 460 | FL1844CZ | 15 | HP 15 | 3 | ₩ 27,161,221 | |
ZDBRPM18204C | 1 | TEBC | FL1852CZ | 460 | FL1852CZ | 20 | HP 20 | 3 | ₩ 29,002,120 | |
ZDBRPM21304C | 1 | TEBC | FL2162CZ | 460 | FL2162CZ | 30 | HP 30 | 3 | ₩ 29,336,669 | |
ZDBRPM21404 | 1 | TEBC | FL2173Z | 460 | FL2173Z | 40 | HP 40 | 3 | ₩ 30,864,425 | |
ZDBRPM25504 | 1 | TEBC | FL2570Z | 460 | FL2570Z | 50 | HP 50 | 3 | ₩ 33,545,196 | |
ZDBRPM25754 | 1 | TEBC | FL2586Z | 460 | FL2586Z | 75 | HP 75 | 3 | - | RFQ
|
ZDBRPM281004R1 | 1 | TEBC | FL2890 | 460 | FL2890 | 100 | HP 100 | 3 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.