항목 | 워시 다운 모터 |
A | 7.4/3.7 |
Base | N |
고장 토크 | 4.62 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 56C |
완전 부하 토크 | 1.51 LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 6 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 2.89 A |
극 수 | 04 |
산출 | .5 |
상 | 1 |
역률 | 65 |
개정 | B |
RPM | 1725 |
온도 오르기 | 80도 C |
타입 | 3520L |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.