BALDOR MOTOR VSSFWDM3542 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame, Stainless Steel | AJ6ZJQ

BALDOR MOTOR VSSFWDM3542 세척 모터, 1800RPM, 60Hz, 0.75hp, 3상, TEFC, 56C 프레임, 스테인리스강

재고 있음 있음
항목: AJ6ZJQ 모델: VSSFWDM3542

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 2,959,119 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목워시 다운 모터
A2.4-2.2/1.1
BaseN
고장 토크10.4 LB-FT
클래스F
Enclosure테프씨
Frame56C
완전 부하 토크2.27 LB-FT
HP. 75
Hz60
격리F
리드9 18 번호
설치F1
무부하 전류0.64 A
극 수04
산출. 75
3
역률78
개정C
RPM1740
온도 오르기98 ° C
타입3519M
전압208-230/460

배송 정보:

선박 중량 (kg) 19.8
선박 높이 (cm)33.33
선박 길이 (cm)49.21
선박 폭 (cm)34.93
HS 코드85015100
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 폭발 방지 클래스 / 그룹 : 없음
  • 고정 로터 토크 : 7.4 LB-FT
  • 명판 번호: NP1951A01
  • 풀업 토크 : 6.61 LB-FT
  • 시작 전류 : 9.77A

제품 변형

프로덕트모델완전 부하 암페어ABaseHP절연 클래스모터 유형실장 형무부하 전류가격
BALDOR MOTOR CESSWDM23933T 세척 모터, 1800RPM, 60Hz, 15hp, 3상, TEFC, 254TC 프레임, 스테인레스 스틸 | AJ6PXF CESSWDM23933T-35.4/17.7RG15---7.08 A₩ 12,942,860
BALDOR MOTOR CESSWDM23934T 세척 모터, 1800RPM, 60Hz, 20hp, 3상, TEFC, 256TC 프레임, 스테인레스 스틸 | AJ6PXG CESSWDM23934T-46.8/23.4RG20---8.32 A₩ 15,009,600
BALDOR MOTOR CESSWDM23994T 세척 모터, 3600RPM, 60Hz, 15hp, 3상, TEFC, 254TC 프레임, 스테인레스 스틸 | AJ6PXH CESSWDM23994T-36-33/16.5RG15---4.77 A₩ 13,150,540
BALDOR MOTOR CESSWDM3545 세척 모터, 3600RPM, 60Hz, 1hp, 3상, TENV, 56C 프레임, 스테인레스 스틸 | AJ6PXJ CESSWDM35451.42.8A @ 230V 1.4A @ ​​460V--F3520M--₩ 2,923,879
BALDOR MOTOR CESSWDM3546 세척 모터, 1800 RPM, 60Hz, 1hp, 3상, TENV, 56C 프레임, 스테인레스 스틸 | AJ6PXK CESSWDM35461.53.0A @ 208V 2.9A @ 230V 1.5A @ 460V--F3524M--₩ 2,912,560
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T 세척 모터, 1800RPM, 60Hz, 1hp, 3상, TEFC, 143TC 프레임, 스테인레스 스틸 | AJ6PXL CESSWDM3546T-3.3-3/1.5RG1---1.01 A₩ 2,955,339
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T-5 세척 모터, 1800RPM, 60Hz, 1hp, 3상, TEFC, 143TC 프레임, 스테인레스 스틸 | AJ6PXM CESSWDM3546T-5-1.25RG1---0.834 A₩ 2,955,339

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BALDOR MOTOR VSSFWDM3542 세척 모터, 1800RPM, 60Hz, 0.75hp, 3상, TEFC, 56C 프레임, 스테인리스강
₩ 2,959,119 /단위