BALDOR MOTOR CESSWDM3546 세척 모터, 1800RPM, 60Hz, 1hp, 3상, TENV, 56C 프레임, 스테인리스 스틸
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워시 다운 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 3.0A @ 208V 2.9A @ 230V 1.5A @ 460V |
자료 유형 | 까다로운 |
고장 토크 | 14.3 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 1.5 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 3524M |
극 수 | 4 |
산출 | 1.000 마력 |
전체 길이 | 11.09 " |
상 | 3 |
역률 | 76 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,745 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 230V 460V |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
선박 높이 (cm) | 28.26 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 85015100 |
원산지 | US |
모델 | 완전 부하 암페어 | A | Base | HP | 절연 클래스 | 모터 유형 | 실장 형 | 무부하 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESSWDM23933T | - | 35.4/17.7 | RG | 15 | - | - | - | 7.08 A | ₩ 12,942,860 | |
CESSWDM23934T | - | 46.8/23.4 | RG | 20 | - | - | - | 8.32 A | ₩ 15,009,600 | |
CESSWDM23994T | - | 36-33/16.5 | RG | 15 | - | - | - | 4.77 A | ₩ 13,150,540 | |
CESSWDM3545 | 1.4 | 2.8A @ 230V 1.4A @ 460V | - | - | F | 3520M | - | - | ₩ 2,923,879 | |
CESSWDM3546T | - | 3.3-3/1.5 | RG | 1 | - | - | - | 1.01 A | ₩ 2,955,339 | |
CESSWDM3546T-5 | - | 1.25 | RG | 1 | - | - | - | 0.834 A | ₩ 2,955,339 | |
CESSWDM3550 | - | 3.7-3.6/1.8 | RG | 1.5 | - | - | - | 0.694 A | ₩ 2,941,499 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.