BALDOR MOTOR VLECP4109T 수직 P-베이스 모터, 230/460V, 3600RPM, 60Hz, 40hp, TEFC, 324LP 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수직 펌프 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 90.0A @ 230V 45.0A @ 460V |
자료 유형 | 마운팅 없음 |
고장 토크 | 236 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 324LP |
프레임 재질 | 철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 45.0 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
RPM | 5,400 RPM |
모터 유형 | 1240M |
극 수 | 2 |
산출 | 40.000 마력 |
전체 길이 | 34.72 " |
상 | 3 |
역률 | 90 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 3,540 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 3,600 RPM |
전압 | 460V 230V |
선박 중량 (kg) | 270 |
선박 높이 (cm) | 110.81 |
선박 길이 (cm) | 78.42 |
선박 폭 (cm) | 78.42 |
원산지 | US |
모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 전체 길이 | 역률 | 속도 | 동기 속도 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLECP2333T | 15.000 마력 | 38.0A @ 208V 36.2A @ 230V 18.1A @ 460V | - | 25.73 " | 83 | 1,765 RPM | 1,800 RPM | 460V 230V | ₩ 21,146,847 | |
VLECP2334T | 20.000 마력 | 52.0A @ 208V 48.0A @ 230V 24.0A @ 460V | - | 25.73 " | 83 | 1,770 RPM | 1,800 RPM | 460V 230V | ₩ 21,917,178 | |
VLECP2394T | 15.000 마력 | 38.0A @ 208V 34.0A @ 230V 17.0A @ 460V | 87.8 LB-FT | 25.73 " | 91 | 3,510 RPM | 3,600 RPM | 460V 230V | ₩ 21,830,276 | |
VLECP3660T | 3.000 마력 | 6.8A @ 230V 3.4A @ 460V | - | 22.18 " | 92 | 3,500 RPM | 3,600 RPM | 230V 460V | ₩ 11,806,429 | |
VLECP3661T | 3.000 마력 | 8.6A @ 208V 8.2A @ 230V 4.1A @ 460V | - | 22.18 " | 77 | 1,755 RPM | 1,800 RPM | 230V 460V | ₩ 12,069,476 | |
VLECP3663T | 5.000 마력 | 11.4A @ 230V 5.7A @ 460V | 40.1 LB-FT | 22.18 " | 90 | 3,490 RPM | 3,600 RPM | 230V 460V | ₩ 12,997,167 | |
VLECP3665T | 5.000 마력 | 14.0A @ 208V 13.2A @ 230V 6.6A @ 460V | - | 22.18 " | 79 | 1,750 RPM | 1,800 RPM | 460V 230V | ₩ 12,165,770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.