BALDOR MOTOR VL3605 U-프레임 모터, 115/230V, 1800RPM, 60Hz, 2hp, 단상, TEFC, 1C 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 명확한 목적 모터 |
A | 23/11.5 |
Base | N |
고장 토크 | 17.4 LB-FT |
클래스 | B |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 184C |
완전 부하 토크 | 6 LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
격리 | B |
리드 | 4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 7.1 A |
극 수 | 04 |
산출 | 2 |
상 | 1 |
역률 | 74 |
개정 | U |
RPM | 1725 |
온도 오르기 | 92도 C |
타입 | 3628L |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 28.8 |
선박 높이 (cm) | 33.33 |
선박 길이 (cm) | 49.21 |
선박 폭 (cm) | 34.93 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.