항목 | 수직 펌프 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 68.0A @ 230V 34.0A @ 460V |
자료 유형 | 마운팅 없음 |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 284 마력 |
프레임 재질 | 철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 34.0 |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 1048M |
극 수 | 2 |
산출 | 30.000 마력 |
전체 길이 | 29.93 " |
상 | 3 |
역률 | 90 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 3,525 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 3,600 RPM |
전압 | 460V 230V |
선박 중량 (kg) | 173.25 |
원산지 | US |
모델 | 역률 | A | Frame | 속도 | 동기 속도 | 전압 | 완전 부하 암페어 | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHEM2513T | 86 | 37.4A @ 208V 36.4A @ 230V 18.2A @ 460V | 254 마력 | 1,770 RPM | 1,800 RPM | 230V 460V | 18.2 | 0948M | ₩ 6,997,632 | |
VHEM2531T | 80 | 66.0A @ 208V 62.0A @ 230V 31.0A @ 460V | 284 마력 | 1,775 RPM | 1,800 RPM | 460V 230V | 31.0 | 1050M | ₩ 16,022,210 | |
VHEM2535T | 82 | 78.0A @ 208V 72.0A @ 230V 36.0A @ 460V | 286 마력 | 1,775 RPM | 1,800 RPM | 230V 460V | 36.0 | 1072M | ₩ 17,168,327 | |
VHEM2543T | 85 | 128.0A @ 208V 116.0A @ 230V 58.0A @ 460V | 326 마력 | 1,775 RPM | 1,800 RPM | 460V 230V | 58.0 | 1272M | ₩ 24,413,734 | |
VHEM3212T | 93 | 12.6A @ 208V 11.3A @ 230V 5.6A @ 460V | 184 마력 | 3,440 RPM | 3,600 RPM | 460V 230V | 5.6 | 0624M | ₩ 2,506,076 | |
VHEM3313T | 79 | 26.8A @ 208V 25.8A @ 230V 12.9A @ 460V | 215 마력 | 1,760 RPM | 1,800 RPM | 460V 230V | 12.9 | 0748M | ₩ 8,144,996 | |
VHEM3314T | 91 | 35.4A @ 208V 33.8A @ 230V 16.9A @ 460V | 215 마력 | 3,500 RPM | 3,600 RPM | 230V 460V | 16.9 | 0744M | ₩ 5,468,832 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.