BALDOR MOTOR VENM3546T 230상 밀폐형 모터, 460/1800V, 60 RPM, 1 Hz, 143 hp, TENV, XNUMXTC 프레임
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
A | 3-2.9/1.45 |
Base | N |
고장 토크 | 14.3 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 텐브 |
Frame | 143TC |
완전 부하 토크 | 3.02 LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 0.89 A |
극 수 | 04 |
산출 | 1 |
상 | 3 |
역률 | 76 |
개정 | E |
RPM | 1745 |
온도 오르기 | 101 ° C |
타입 | 3524M |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 18 |
선박 높이 (cm) | 28.26 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 85015100 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | HP | A | 고장 토크 | 격리 | 절연 클래스 | 모터 유형 | 무부하 전류 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
켄엠3454 | . 25 | .8 / .4 | 3.17 LB-FT | F | - | - | 0.298 A | 04 | ₩ 1,063,580 | ||
켄엠3534 | . 33 | 1.1 / .55 | 4.16 LB-FT | F | - | - | 0.389 A | 04 | ₩ 1,173,080 | ||
켄엠3535 | . 33 | 1.2 / .6 | 4.03 LB-FT | F | - | - | 0.329 A | 06 | ₩ 1,724,380 | ||
KM3454 | . 25 | 1.3 / .65 | 3.47 LB-FT | B | - | - | 0.6 A | 04 | ₩ 844,497 | ||
KM3457 | . 33 | 1.4 / .7 | 3.4 LB-FT | B | - | - | 0.56 A | 02 | ₩ 963,270 | ||
KNM3454 | . 25 | 1.4-1.3 / .65 | 3.47 LB-FT | F | - | - | 0.6 A | 04 | ₩ 721,219 | ||
KNM3534 | . 33 | 1.5-1.4 / .7 | 4.9 LB-FT | B | - | - | 0.54 A | 04 | ₩ 798,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.