BALDOR MOTOR VECP3661T XEX 중부하 모터, 230/460V, 1800RPM, 60Hz, 3hp, TEFC, 182TC 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심각한 의무 모터 |
A | 8.4/4.2 |
Base | N |
고장 토크 | 37.1 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 182TC |
완전 부하 토크 | 8.98 LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 16 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 2.36 A |
극 수 | 04 |
산출 | HP 3 |
상 | 3 |
역률 | 74 |
개정 | E |
RPM | 1760 |
온도 오르기 | 38도 C |
타입 | 0635M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 49.05 |
선박 높이 (cm) | 38.42 |
선박 길이 (cm) | 54.93 |
선박 폭 (cm) | 40.96 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 무부하 전류 | A | 고장 토크 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP2276T | 5.84 A | 21.4/10.7 | 99.2 LB-FT | 06 | HP 7.5 | - | 3 | 71 | ₩ 7,024,019 | |
VECP2332T | 7.15 A | 28.4/14.2 | 144 LB-FT | 06 | HP 10 | - | 3 | 72 | ₩ 8,791,880 | |
VECP2333T | 7.56 A | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | 04 | HP 15 | - | 3 | 83 | ₩ 6,789,539 | |
VECP2333T-4 | 7.56 A | 18.1 | 153 LB-FT | 04 | HP 15 | - | 3 | 83 | ₩ 6,789,539 | |
VECP2334T | 9.41 A | 48/24 | 213 LB-FT | 04 | HP 20 | - | 3 | 84 | ₩ 7,197,899 | |
VECP2334T-4 | 9.4 A | 24 | 213 LB-FT | 04 | HP 20 | - | 3 | 84 | ₩ 7,197,899 | |
VECP3580-4 | 0.68 A | 1.4 | 6.5 LB-FT | 02 | 1 | - | 3 | 82 | ₩ 2,072,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.