항목 | 잠수 펌프 |
A | 40.7 |
자료 유형 | 마운팅 없음 |
듀티 등급 | 15 MIN |
Frame | 320TY |
프레임 재질 | 철 |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | M |
극 수 | 6 |
산출 | 30.000 마력 |
전체 길이 | 43.12 " |
상 | 3 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
전압 | 460 V |
선박 중량 (kg) | 371.7 |
선박 높이 (cm) | 134.62 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 111.76 |
HS 코드 | 85015230 |
원산지 | US |
모델 | A | 자료 유형 | Frame | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM73004-4 | 79.8A @ 230V 39.9A @ 460V | 마운팅 없음 | 250TY | 4 | 30.000 마력 | 37.34 " | 230V 460V | ₩ 27,586,559 | |
SUM74004-4 | 51.7 | 마운팅 없음 | 250TY | 4 | 40.000 마력 | 37.34 " | 460 V | ₩ 37,347,840 | |
SUM75004-4 | 64.3 | 마운팅 없음 | 320TY | 4 | 50.000 마력 | 43.12 " | 460 V | ₩ 43,706,880 | |
SUM75004SM-4 | 64.3 | 마운팅 없음 | 320TY | 4 | 50.000 마력 | 42.5 " | 460 V | ₩ 43,706,880 | |
SUM75006-4 | 65.9 | 마운팅 없음 | 320TY | 6 | 50.000 마력 | 43.12 " | 460 V | ₩ 47,397,119 | |
SUM76004-4 | 74.9 | 마운팅 없음 | 320TY | 4 | 60.000 마력 | 43.12 " | 460 V | ₩ 55,900,159 | |
SUM77504-4 | 91.3 | 마운팅 없음 | 320TY | 4 | 75.000 마력 | 43.12 " | 460 V | ₩ 72,472,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.