BALDOR MOTOR SUM71006-4 수중 모터, 460V, 1200RPM, 60Hz, 10hp, 3상, TENV, 210TY 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠수 펌프 |
A | 28.8A @ 230V 14.4A @ 460V |
자료 유형 | 마운팅 없음 |
듀티 등급 | 15 MIN |
Frame | 210TY |
프레임 재질 | 철 |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | M |
극 수 | 6 |
산출 | 10.000 마력 |
전체 길이 | 33.82 " |
상 | 3 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
전압 | 230V 460V |
선박 중량 (kg) | 185.85 |
선박 높이 (cm) | 124.46 |
선박 길이 (cm) | 80.01 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 전압 | A | 자료 유형 | 듀티 등급 | Frame | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM20754 | 230V 460V | 20.8A @ 230V 10.4A @ 460V | 마운팅 없음 | 15 MIN | 210TY | 4 | 7.500 마력 | 33.82 " | ₩ 9,387,519 | |
SUM21004 | 230V 460V | 26.0A @ 230V 13.0A @ 460V | 마운팅 없음 | 15 MIN | 210TY | 4 | 10.000 마력 | 33.82 " | ₩ 10,949,120 | |
SUM21004-4 | 230V 460V | 26.0A @ 230V 13.0A @ 460V | 마운팅 없음 | 15 MIN | 210TY | 4 | 10.000 마력 | 33.82 " | ₩ 10,949,120 | |
SUM21504 | 230V 460V | 40.2A @ 230V 20.1A @ 460V | 마운팅 없음 | 15 MIN | 210TY | 4 | 15.000 마력 | 33.82 " | ₩ 14,199,039 | |
SUM21504-4 | 230V 460V | 40.2A @ 230V 20.1A @ 460V | 마운팅 없음 | 15 MIN | 210TY | 4 | 15.000 마력 | 33.82 " | ₩ 14,199,039 | |
합70104SM | 230V 460V | 3.4A @ 230V 1.7A @ 460V | 마운팅 없음 | 15 MIN | 180TY | 4 | 1.000 마력 | 28 " | ₩ 8,853,760 | |
합70154SM | 230V 460V | 4.6A @ 230V 2.3A @ 460V | 마운팅 없음 | 15 MIN | 180TY | 4 | 1.500 마력 | 28 " | ₩ 9,109,759 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.