BALDOR MOTOR M1224T 460단 속도 모터, 1800V, 1200/60 RPM, 5Hz, 2.2/3hp, 215상, ODP, XNUMXT 프레임
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 명확한 목적 모터 |
A | 6.4/3.5 |
Base | RG |
고장 토크 | 29 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | 엽니다 |
Frame | 215T |
완전 부하 토크 | 10 LB-FT |
HP | 5/2.2 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 6 14 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 2.1 A |
극 수 | 04/06 |
산출 | 5/2.2 |
상 | 3 |
개정 | V |
RPM | 1725/1140 |
온도 오르기 | 70 ° C |
타입 | 3735M |
전압 | 460 |
선박 중량 (kg) | 50.85 |
선박 높이 (cm) | 38.42 |
선박 길이 (cm) | 54.93 |
선박 폭 (cm) | 40.96 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 무부하 전류 | A | 고장 토크 | 산출 | 상 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1019 | 1.4 A | 2.8/1.6 | 5.2 LB-FT | .75 / .33 | 3 | S | 1725/1140 | - | ₩ 1,954,700 | |
M1020T | - | 3/2.1 | - | 1 / .44 | 3 | B | 1725/1140 | - | ₩ 2,105,740 | |
M1021T | 2 A | 4.4/2.8 | 10 LB-FT | 1 1 / 2-.67 | 3 | U | 1725/1140 | 39도 C | ₩ 2,551,319 | |
M1022T | 2.2 A | 5.8/3.2 | 13 LB-FT | 2-.89 | 3 | S | 1725/1140 | 81 ° C | ₩ 2,910,040 | |
M1023T | 3 A | 8/5.1 | 17 LB-FT | 3-1.3 | 3 | U | 1725/1140 | 68 ° C | ₩ 3,388,340 | |
M1024T | 4.2 A | 12.8/7 | 50 LB-FT | 5/2.2 | 3 | V | 1725/1140 | 70 ° C | ₩ 5,214,659 | |
M1218 | 0.52 A | .9 / .6 | 3.1 LB-FT | .5 / .22 | 3 | U | 1725/1140 | - | ₩ 2,082,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.