BALDOR MOTOR L1320T 단상 모터, 115/230V, 3600RPM, 60Hz, 2hp, ODP, 145T 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
A | 23/11.5 |
Base | RG |
고장 토크 | 10.5 LB-FT |
클래스 | B |
Enclosure | 엽니다 |
Frame | 145T |
완전 부하 토크 | 3 LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
격리 | B |
리드 | 4 # 14 A PH, 3 # 18 B PH |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 8.1 A |
극 수 | 02 |
산출 | 2 |
상 | 1 |
역률 | 75 |
개정 | B |
RPM | 3450 |
온도 오르기 | 49도 C |
타입 | 3528LC |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 20.7 |
원산지 | US |
모델 | 완전 부하 암페어 | A | Base | HP | 격리 | 절연 클래스 | 모터 유형 | 무부하 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL11203 | 2.6/1.3 | - | - | 1 / 4 hp | - | F | - | - | ₩ 1,592,360 | |
EL11204 | 2.9/1.45 | - | - | 1 / 4 hp | - | F | - | - | ₩ 1,900,029 | |
EL11205 | 3/1.5 | - | - | 1 / 3 hp | - | F | - | - | ₩ 1,681,603 | |
EL11206 | 3.4/1.7 | - | - | 1 / 3 hp | - | F | - | - | ₩ 1,712,123 | |
EL11207 | 1.9 | 3.8A @ 115V 1.9A @ 230V | - | - | - | B | 3421LC | - | ₩ 2,026,869 | |
EL11208 | 4.9/2.5 | - | - | 1 / 2 hp | - | F | - | - | ₩ 1,789,607 | |
EL11209 | 2.4 | 4.7A @ 115V 3.2A @ 208V 2.4A @ 230V | - | - | - | B | 3424LC | - | ₩ 1,921,181 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.