항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
A | 19.5 |
Base | RG |
고장 토크 | 26 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 184JM |
완전 부하 토크 | 7.5 LB-FT |
HP | 5 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 2 # 14 A PH, 2 # 16 B PH |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 2.3 A |
극 수 | 02 |
산출 | 5 |
상 | 1 |
역률 | 99 |
개정 | Z |
RPM | 3450 |
타입 | 3640LC |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 41.85 |
선박 높이 (cm) | 41.28 |
선박 길이 (cm) | 67.63 |
선박 폭 (cm) | 42.23 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 개정 | A | 고장 토크 | 타입 | 전압 | Frame | HP | 무부하 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JML3606T | R | 29/14.5 | 14 LB-FT | 3634L | 115/230 | 182JM | 3 | 5.5 A | ₩ 2,505,422 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.