항목 | 제트 펌프 모터 |
A | 13 |
Base | N |
고장 토크 | 15.5 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 엽니다 |
Frame | 56J |
완전 부하 토크 | 4.5 LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
격리 | B |
리드 | 2 # 14 A PH, 2 # 18 B & J |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 5 A |
극 수 | 02 |
산출 | 3 |
상 | 1 |
역률 | 93 |
개정 | AX |
RPM | 3450 |
온도 오르기 | 62도 C |
타입 | 3535LC |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 23.4 |
선박 높이 (cm) | 28.26 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 개정 | A | 고장 토크 | RPM | 온도 오르기 | 타입 | 전압 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL1205A | D | 6.2/3.1 | 1.7 LB-FT | 3450 | 43도 C | 3416L | 115/230 | . 33 | ₩ 613,120 | |
JL1301A | L | 6/3 | 2.95 LB-FT | 1725 | 53도 C | 3414L | 115/230 | . 33 | ₩ 706,559 | |
JL1303A | AB | 7.4/3.7 | 2.3 LB-FT | 3450 | 53도 C | 3420L | 115/230 | .5 | ₩ 792,680 | |
JL1304A | Q | 8.4/4.2 | 4.35 LB-FT | 1725 | 78도 C | 3418L | 115/230 | .5 | ₩ 830,719 | |
JL1306A | Y | 11/5.5 | 3.98 LB-FT | 3450 | 108 ° C | 3424L | 115/230 | . 75 | ₩ 906,240 | |
JL1307A | Y | 10.2/5.1 | 5.5 LB-FT | 1725 | 90도 C | 3428L | 115/230 | . 75 | ₩ 1,047,039 | |
JL1309A | F | 14/7 | 5.3 LB-FT | 3450 | 47 ° C | 3428L | 115/230 | 1 | ₩ 1,201,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.