항목 | 워시 다운 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 7.7A @ 208V 7.0A @ 230V 3.5A @ 460V |
자료 유형 | 마운팅 없음 |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 56J |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 3.5 |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 3540M |
극 수 | 2 |
산출 | 3.000 마력 |
전체 길이 | 15.97 " |
상 | 3 |
역률 | 92 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 3,450 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 3,600 RPM |
전압 | 230V 208V 460V |
선박 중량 (kg) | 28.8 |
선박 높이 (cm) | 38.42 |
선박 길이 (cm) | 54.93 |
선박 폭 (cm) | 40.96 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 서비스 요인 | A | 고장 토크 | 전압 | 완전 부하 암페어 | 모터 유형 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEWDM3545 | 1.4 | 3.3A @ 208V 3.2A @ 230V 1.6A @ 460V | 9.7 LB-FT | 230V 208V 460V | 1.6 | 3520M | 1.000 마력 | 12.72 " | ₩ 2,180,019 | |
JEWDM3550 | 1.3 | 4.1A @ 208V 4.0A @ 230V 2.0A @ 460V | 14.2 LB-FT | 208V 230V 460V | 2.0 | 3526M | 1.500 마력 | 13.72 " | ₩ 2,302,099 | |
JEWDM3555 | 1.2 | 5.3A @ 208V 5.0A @ 230V 2.5A @ 460V | 14.2 LB-FT | 230V 460V | 2.5 | 3526M | 2.000 마력 | 13.72 " | ₩ 2,557,619 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.