항목 | 벡터 모터 |
효율성 | 95.00 % |
외함 유형 | 테프씨 |
프레임 재질 | 주철 |
프레임 크기 | 364T |
완전 부하 암페어 | 136/68 |
HP | 60 마력 |
절연 클래스 | B |
실장 형 | 풋 마운트 |
전체 길이 | 33.44 " |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 2.375 " |
전압 | 230/460 볼트 |
무게 | 965 파운드 |
선박 중량 (kg) | 434.25 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.