항목 | 워시 다운 모터 |
Base | RG |
고장 토크 | 30 LB-FT |
클래스 | H |
Enclosure | 텐브 |
Frame | 182TC |
완전 부하 암페어 | 5.8/2.9 |
완전 부하 토크 | 6 LB-FT |
HP | 2 개 TE |
Hz | 60 |
격리 | H |
리드 | 9 16 번호 |
자화 전류 | 3.4/1.7 |
최대 RPM | 6000 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 1.7 A |
극 수 | 04 |
산출 | 2 개 TE |
상 | 3 |
개정 | P |
RPM | 1725 |
타입 | 3628M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 34.65 |
선박 높이 (cm) | 38.42 |
선박 길이 (cm) | 54.93 |
선박 폭 (cm) | 40.96 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 산출 | 고장 토크 | Frame | 개정 | RPM | 타입 | 완전 부하 암페어 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWNM22937T | 7.5 개 TE | 86 LB-FT | 254TC | W | 1765 | 3940M | 18.2/9.1 | 7.5 개 TE | ₩ 8,563,960 | |
IDWNM22938T | 10TE | 114 LB-FT | 254TC | Z | 1765 | 3956M | 24/12 | 10TE | ₩ 8,721,300 | |
IDWNM3546T | 1 개 TE | 14.3 LB-FT | 143TC | H | 1745 | 3524M | 2.9/1.45 | 1 개 TE | ₩ 3,214,639 | |
IDWNM3554T | 1.5 개 TE | - | 145TC | G | 1755 | 3533M | 4.2/2.1 | 1.5 개 TE | ₩ 3,540,620 | |
IDWNM3611T | 3 개 TE | - | 184TC | D | 1760 | 3640M | 8.2/4.1 | 3 개 TE | ₩ 4,249,259 | |
IDWNM3707T | 5 개 TE | - | 213TC | R | 1760 | 3732M | 13.4/6.7 | 5 개 TE | ₩ 4,808,099 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.