BALDOR MOTOR IDVSNM3534 AC 대 마스터 모터, 230/460V, 1800RPM, 60Hz, 0.33hp, TEFC, 56C 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벡터 모터 |
Base | RG |
클래스 | F |
Enclosure | 텐브 |
Frame | 56C |
완전 부하 암페어 | 1.1 / .55 |
HP | .33 테 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 18 번호 |
자화 전류 | .8 / .4 |
최대 RPM | 6000 |
설치 | F1 |
극 수 | 04 |
산출 | .33 테 |
상 | 3 |
개정 | A |
RPM | 1750 |
타입 | 3513M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
원산지 | US |
모델 | 완전 부하 암페어 | Base | 고장 토크 | HP | 격리 | 자화 전류 | 최대 RPM | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVSM2333T | 36/18 | RG | - | 15TE | F | 13.9/6.95 | 2700 | F1 | ₩ 13,764,443 | |
IDVSM2334T | 48/24 | RG | - | 20TE | F | 17/8.5 | 2700 | F1 | ₩ 14,922,167 | |
IDVSM3661T | 8.2/4.1 | RG | - | 3 개 TE | F | 4.2/2.1 | 5400 | F1 | ₩ 6,082,745 | |
IDVSM3665T | 12.8 | - | - | 5 | - | - | - | 발 | ₩ 7,053,047 | |
IDVSM3770T | 19/9.5 | RG | - | 7.5 개 TE | F | 8.6/4.3 | 4000 | F1 | ₩ 9,074,265 | |
IDVSM3774T | 25/12.5 | RG | - | 10 개 TE | F | 10.2/5.1 | 4500 | F1 | ₩ 11,830,992 | |
IDVSM4103T | 60/30 | RG | - | 25TE | F | 24/12 | 2700 | F1 | ₩ 18,948,058 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.