BALDOR MOTOR IDVSM3665T AC 대 마스터 모터, 230/460V, 3600RPM, 60Hz, 5hp, TEFC, 56C 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벡터 모터 |
자료 유형 | 까다로운 |
듀티 사이클 | 연속 사용 등급 |
외함 유형 | 테프씨 |
프레임 재질 | 주철 |
프레임 크기 | L184TC |
완전 부하 암페어 | 12.8 |
HP | 5 |
인버터 정격 | 가능 |
설치 | 발 |
전체 높이 | 11.88 |
전체 길이 | 17.12 |
상 | 세 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 디아. | 1.125 |
샤프트 높이 (인치) | 4.5 |
샤프트 유형 | 0.25 x 0.25 키가있는 부드러운 샤프트 |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 54 |
원산지 | US |
모델 | 완전 부하 암페어 | Base | 고장 토크 | HP | 격리 | 자화 전류 | 최대 RPM | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVSM2333T | 36/18 | RG | - | 15TE | F | 13.9/6.95 | 2700 | F1 | ₩ 13,764,443 | |
IDVSM2334T | 48/24 | RG | - | 20TE | F | 17/8.5 | 2700 | F1 | ₩ 14,922,167 | |
IDVSM3661T | 8.2/4.1 | RG | - | 3 개 TE | F | 4.2/2.1 | 5400 | F1 | ₩ 6,082,745 | |
IDVSM3770T | 19/9.5 | RG | - | 7.5 개 TE | F | 8.6/4.3 | 4000 | F1 | ₩ 9,074,265 | |
IDVSM3774T | 25/12.5 | RG | - | 10 개 TE | F | 10.2/5.1 | 4500 | F1 | ₩ 11,830,992 | |
IDVSM4103T | 60/30 | RG | - | 25TE | F | 24/12 | 2700 | F1 | ₩ 18,948,058 | |
IDVSM4104T | 72/36 | RG | - | 30TE | F | 32/16 | 2700 | F1 | ₩ 20,701,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.