BALDOR MOTOR IDNRPM18074C 인버터 듀티 모터, 230/460V, 1800RPM, 60Hz, 7.5hp, 3상, TENV, FL1852C 프레임
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
항목 | 벡터 모터 |
주변 (C) | 40 |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 텐브 |
각주 | 회전수 AC |
Frame | FL1852CZ |
프레임 크기 | FL1852CZ |
진동수 | 해당 사항 없음 |
HP | 7.5 |
절연 클래스 | H |
설치 | 발 장착 |
산출 | HP 7.5 |
상 | 3 |
RPM | 1775/3545 |
서비스 요인 | 1 |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 94.5 |
원산지 | US |
모델 | HP | A | Enclosure | 산출 | 전체 길이 | 상 | 평점 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBRPM18154C | 15 마력 | - | - | - | - | 3 상 | 60 Hz에서 | - | ₩ 20,044,105 | |
IDBRPM21254C | 25 | - | TEBC | HP 25 | - | 3 | - | 1770/3535 | ₩ 22,864,850 | |
IDBRPM21304C | 30 | - | TEBC | HP 30 | - | 3 | - | 1765/3525 | ₩ 22,864,850 | |
IDBRPM21404 | 40 | - | TEBC | HP 40 | - | 3 | - | 1770/3525 | ₩ 25,891,981 | |
IDBRPM25504 | 50 | - | TEBC | HP 50 | - | 3 | - | 1775/3545 | ₩ 27,073,429 | |
IDBRPM25604 | 60 | - | TEBC | HP 60 | - | 3 | - | 1775/3540 | - | RFQ
|
IDBRPM25754 | 75 | - | TEBC | HP 75 | - | 3 | - | 1775/3545 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.