항목 | 농장 의무 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 38.0 |
자료 유형 | 까다로운 |
고장 토크 | 78.7 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 215TZ |
프레임 재질 | 철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 38.0 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 0748LC |
극 수 | 4 |
산출 | 10.000 마력 |
전체 길이 | 19.45 " |
상 | 1 |
역률 | 98 |
서비스 요인 | 1 |
속도 | 1,740 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 230 V |
선박 중량 (kg) | 94.5 |
선박 높이 (cm) | 64.77 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.