BALDOR MOTOR FDL3619TM 농장용 모터, 230V, 1800RPM, 3hp, 1상, TEFC, 184T 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 농장 의무 모터 |
A | 13.2 |
Base | RG |
고장 토크 | 22 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 184T |
완전 부하 토크 | 9 LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 2 # 14 A PH, 3 # 16 B & J |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 6.2 A |
극 수 | 04 |
산출 | 3 |
상 | 1 |
역률 | 90 |
개정 | AB |
RPM | 1725 |
타입 | 3634LC |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 36.9 |
선박 높이 (cm) | 38.42 |
선박 길이 (cm) | 54.93 |
선박 폭 (cm) | 40.96 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 역률 | A | 고장 토크 | 개정 | RPM | 타입 | 전압 | Frame | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL3610M | 76 | 15.5 | 32 LB-FT | R | 1750 | 3640LC | 230 | 184 | ₩ 3,239,679 | ||
FDL3610TM | 76 | 15.5 | 32 LB-FT | T | 1750 | 3640LC | 230 | 184T | ₩ 3,161,599 | ||
FDL3611M | 73 | 24.8/12.4 | 16 LB-FT | Z | 1725 | 3634L | 115/230 | 184 | ₩ 2,728,959 | ||
FDL3611TM | 67 | 28/14 | 23 LB-FT | Z | 1725 | 3634L | 115/230 | 182T | ₩ 2,659,839 | ||
FDL3612TM | 88 | 23 | 43 LB-FT | B | 1725 | 3646LC | 230 | 184T | ₩ 3,317,760 | ||
FDL3712TM | 94 | 40 | 90 LB-FT | B | 1725 | 3750LC | 230 | 215T | ₩ 4,746,239 | ||
FDL3731M | 93 | 20.5 | 50 LB-FT | - | 1740 | 3730LC | 230 | 215 | ₩ 4,076,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.