BALDOR MOTOR EM4313T-G 삼상 모터, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 75 hp, TEFC, 365TS 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | HVAC 모터 |
효율성 | 94.50 % |
외함 유형 | 테프씨 |
프레임 재질 | 주철 |
프레임 크기 | 365TS |
완전 부하 암페어 | 163/81.9 |
HP | 75 마력 |
절연 클래스 | H |
실장 형 | 풋 마운트 |
전체 길이 | 31.36 " |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.875 " |
전압 | 230/460 볼트 |
무게 | 966 파운드 |
선박 중량 (kg) | 434.7 |
선박 높이 (cm) | 65.09 |
선박 길이 (cm) | 103.19 |
선박 폭 (cm) | 82.55 |
원산지 | US |
모델 | HP | A | 고장 토크 | 절연 클래스 | 모터 유형 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2276T-BG | - | 23.0A @ 208V 22.0A @ 230V 11.0A @ 460V | 113 LB-FT | H | 0954M | - | 6 | 7.500 마력 | ₩ 10,874,054 | |
EM2276T-G | 7-1 / 2 마력 | - | - | H | - | - | - | - | ₩ 10,991,476 | |
EM2332T-G | 10 마력 | - | - | H | - | - | - | - | ₩ 12,384,196 | |
EM2333T-5BG | - | 14.6 | - | H | 0944M | - | 4 | 15.000 마력 | ₩ 5,627,516 | |
EM2333T-8G | - | 42.4A @ 200V 42.4A @ 208V | - | H | 0936M | - | 4 | 15.000 마력 | ₩ 10,052,025 | |
EM2333T-BG | - | 38.0A @ 208V 36.2A @ 230V 18.1A @ 460V | 152 LB-FT | H | 0944M | - | 4 | 15.000 마력 | ₩ 9,934,603 | |
EM2333T-G | 15 | 36.2/18.1 | 152 LB-FT | - | - | 7.12 A | 04 | 15 | ₩ 10,052,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.