BALDOR MOTOR EM2276T-BG 삼상 모터, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 254T 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | HVAC 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 23.0A @ 208V 22.0A @ 230V 11.0A @ 460V |
자료 유형 | 까다로운 |
고장 토크 | 113 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 254T |
프레임 재질 | 철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 11.0 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | H |
모터 유형 | 0954M |
극 수 | 6 |
산출 | 7.500 마력 |
전체 길이 | 23.3 " |
상 | 3 |
역률 | 70 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,180 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,200 RPM |
전압 | 460V 230V |
선박 중량 (kg) | 139.5 |
원산지 | US |
모델 | HP | A | 고장 토크 | 절연 클래스 | 모터 유형 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2276T-G | 7-1 / 2 마력 | - | - | H | - | - | - | - | ₩ 10,991,476 | |
EM2332T-G | 10 마력 | - | - | H | - | - | - | - | ₩ 12,384,196 | |
EM2333T-5BG | - | 14.6 | - | H | 0944M | - | 4 | 15.000 마력 | ₩ 5,627,516 | |
EM2333T-8G | - | 42.4A @ 200V 42.4A @ 208V | - | H | 0936M | - | 4 | 15.000 마력 | ₩ 10,052,025 | |
EM2333T-BG | - | 38.0A @ 208V 36.2A @ 230V 18.1A @ 460V | 152 LB-FT | H | 0944M | - | 4 | 15.000 마력 | ₩ 9,934,603 | |
EM2333T-G | 15 | 36.2/18.1 | 152 LB-FT | - | - | 7.12 A | 04 | 15 | ₩ 10,052,025 | |
EM2334T-5BG | - | 19.2 | - | H | 0960M | - | 4 | 20.000 마력 | ₩ 6,700,883 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.