BALDOR MOTOR EM3546T-5G 삼상 모터, 575V, 1800RPM, 60Hz, 1hp, TEFC, 143T 프레임
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
항목 | HVAC 모터 |
효율성 | 85.50 % |
외함 유형 | 테프씨 |
프레임 재질 | 강철 |
프레임 크기 | 143T |
완전 부하 암페어 | 1.2 |
HP | 1 마력 |
절연 클래스 | H |
실장 형 | 풋 마운트 |
전체 길이 | 12.31 " |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 0.875 " |
전압 | 575 V |
무게 | 35 파운드 |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
원산지 | US |
모델 | 프레임 재질 | 프레임 크기 | 완전 부하 암페어 | HP | 전체 길이 | 샤프트 디아. | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2334T-5G | 주철 | 256T | 19.2 | 20 마력 | 23.3 " | 1.625 " | 293 파운드 | ₩ 11,947,370 | |
EM3554T-5G | 강철 | 145T | 1.8 | 1-1 / 2 HP | 13.31 " | 0.875 " | 42 파운드 | ₩ 3,480,629 | |
EM3558T-5G | 강철 | 145T | 2.3 | 2 마력 | 13.31 " | 0.875 " | 46 파운드 | ₩ 3,583,974 | |
EM3611T-5G | 강철 | 182T | 3.3 | 3 마력 | 16.54 " | 1.125 " | 76 파운드 | ₩ 4,011,432 | |
EM3615T-5G | 강철 | 184T | 5.3 | 5 마력 | 18.04 " | 1.125 " | 84 파운드 | ₩ 3,889,454 | |
EM3710T-5G | 강철 | 213T | 7.6 | 7-1 / 2 마력 | 19.01 " | 1.375 " | 126 파운드 | ₩ 5,981,920 | |
EM3714T-5G | 강철 | 215T | 9.6 | 10 마력 | 20.51 " | 1.375 " | 165 파운드 | ₩ 6,644,196 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.