BALDOR MOTOR EM3215T-G 삼상 모터, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hp, ODP, 184T 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | HVAC 모터 |
효율성 | 87.50 % |
외함 유형 | ODP |
프레임 재질 | 강철 |
프레임 크기 | 184T |
완전 부하 암페어 | 6.8/3.4 |
HP | 2 마력 |
절연 클래스 | H |
실장 형 | 풋 마운트 |
전체 길이 | 16.5 " |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.125 " |
전압 | 208-230 / 460V |
무게 | 79 파운드 |
선박 중량 (kg) | 35.55 |
원산지 | US |
모델 | 모터 유형 | A | 고장 토크 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2506T-BG | 3950M | 23.0A @ 208V 22.4A @ 230V 11.0A @ 460V | 98.7 LB-FT | - | 6 | 7.500 마력 | 23.19 " | 3 | ₩ 7,743,349 | |
EM2506T-G | - | - | - | - | - | - | 23.19 " | 3 상 | ₩ 7,858,454 | |
EM2511T-BG | 3954M | 30.0A @ 208V 28.6A @ 230V 14.3A @ 460V | 149 LB-FT | - | 6 | 10.000 마력 | 23.19 " | 3 | ₩ 9,767,876 | |
EM2511T-G | - | - | - | - | - | - | 23.19 " | 3 상 | ₩ 9,885,298 | |
EM2513T-8G | 3948M | 41.0A @ 200V 40.0A @ 208V | 145 LB-FT | - | 4 | 15.000 마력 | 23.19 " | 3 | ₩ 10,286,894 | |
EM2513T-BG | 3948M | 38.0A @ 208V 36.0A @ 230V 18.0A @ 460V | - | - | 4 | 15.000 마력 | 23.19 " | 3 | ₩ 10,171,789 | |
EM2513T-G | - | 35.4/17.7 | 187 LB-FT | 8.29 A | 04 | 15 | - | 3 | ₩ 10,286,894 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.