BALDOR 모터 EJPM4106T 폐쇄 결합 펌프 모터, 230/460V, 3600 RPM, 20 hp, 3상, TEFC, 256JP 프레임 | AJ6TEL

BALDOR MOTOR EJPM4106T 폐쇄 결합 펌프 모터, 230/460V, 3600 RPM, 20 hp, 3상, TEFC, 256JP 프레임

재고 있음 있음
항목: AJ6TEL 모델: EJPM4106T

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 7,212,160 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목근접 결합 펌프 모터
A50-46/23
BaseRG
고장 토크91.5 LB-FT
클래스주식
Enclosure테프씨
Frame256JP
완전 부하 토크29.8 LB-FT
HP20
Hz60
격리F
리드9 10 번호
설치F1
무부하 전류6.8 A
극 수02
산출20
3
역률89
개정C
RPM3510
온도 오르기82 ° C
타입0932M
전압208-230/460

배송 정보:

선박 중량 (kg) 103.05
선박 높이 (cm)49.85
선박 길이 (cm)78.74
선박 폭 (cm)60.33
HS 코드85015220
원산지US

제품 세부 사항 :

  • SUPERSEDES BALDOR-JPM4106T
  • 폭발 방지 클래스 / 그룹 : 없음
  • 고정 로터 토크 : 51.7 LB-FT
  • 명판 번호: NP1259L
  • 풀업 토크 : 44.1 LB-FT
  • 시작 전류 : 159A

제품 변형

프로덕트모델FrameABase프레임 재질프레임 크기완전 부하 암페어HP모터 유형가격
BALDOR 모터 EJMM2333T 폐쇄 결합 펌프 모터, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, 3상, TEFC, 254JM 프레임 | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-₩ 9,855,667
BALDOR 모터 EJMM2334T 폐쇄 결합 펌프 모터, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 3상, TEFC, 256JM 프레임 | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-₩ 7,275,100
BALDOR 모터 EJMM2394T 폐쇄 결합 펌프 모터, 230/460V, 3600 RPM, 15 hp, 3상, TEFC, 254JM 프레임 | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-₩ 7,695,047
BALDOR 모터 EJMM2506T 폐쇄 결합 펌프 모터, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hp, 3상, OPD, 254JM 프레임 | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0A @ 208V 22.4A @ 230V 11.0A @ 460V-강철-11.0-3950M₩ 5,083,759
BALDOR 모터 EJMM2511T 폐쇄 결합 펌프 모터, 230/460V, 1200 RPM, 10 hp, 3상, OPD, 256JM 프레임 | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0A @ 208V 28.6A @ 230V 14.3A @ 460V-강철-14.3-3954M₩ 6,169,980
BALDOR 모터 EJMM2513T 폐쇄 결합 펌프 모터, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, 3상, OPD, 254JM 프레임 | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-₩ 5,151,072
BALDOR 모터 EJMM2514T 폐쇄 결합 펌프 모터, 230/460V, 3600 RPM, 20 hp, 3상, ODP, 254JM 프레임 | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-₩ 5,788,600

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BALDOR MOTOR EJPM4106T 폐쇄 결합 펌프 모터, 230/460V, 3600 RPM, 20 hp, 3상, TEFC, 256JP 프레임
₩ 7,212,160 /단위