BALDOR MOTOR EJMM2542T 폐쇄 결합 펌프 모터, 230/460V, 3600 RPM, 50 hp, 3상, ODP, 324JM 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
A | 116/58 |
Base | RG |
클래스 | F |
Enclosure | OPSB |
Frame | 324JM |
그리스 유형 | 폴리렉스이엠 |
HP | 50 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 8 번호 |
설치 | F1 |
극 수 | 02 |
산출 | 50 |
상 | 3 |
역률 | 87 |
개정 | A |
RPM | 3550 |
타입 | 4248M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 189.45 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | Frame | A | Base | 프레임 재질 | 프레임 크기 | 완전 부하 암페어 | HP | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJMM2333T | 254JM | 36.2/18.1 | RG | - | - | - | 15 | - | ₩ 11,848,709 | ||
EJMM2334T | 256JM | 48/24 | RG | - | - | - | 20 | - | ₩ 13,574,934 | ||
EJMM2394T | 254JM | 35/17.5 | RG | - | - | - | 15 | - | ₩ 12,506,301 | ||
EJMM2506T | 254JM | 23.0A @ 208V 22.4A @ 230V 11.0A @ 460V | - | 강철 | - | 11.0 | - | 3950M | ₩ 9,486,018 | ||
EJMM2511T | 256JM | 30.0A @ 208V 28.6A @ 230V 14.3A @ 460V | - | 강철 | - | 14.3 | - | 3954M | ₩ 11,512,861 | ||
EJMM2513T | 254JM | 35.4/17.7 | RG | - | - | - | 15 | - | ₩ 9,711,494 | ||
EJMM2514T | 254JM | 47/23.5 | RG | - | - | - | 20 | - | ₩ 10,801,254 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.