항목 | 제트 펌프 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 7.9A @ 208V 7.2A @ 230V 3.6A @ 460V |
자료 유형 | 마운팅 없음 |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 56J |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 3.6 |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 3532M |
극 수 | 2 |
산출 | 3.000 마력 |
전체 길이 | 14.62 " |
상 | 3 |
역률 | 92 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 3,450 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 3,600 RPM |
전압 | 230V 460V |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 33.33 |
선박 길이 (cm) | 49.21 |
선박 폭 (cm) | 34.93 |
원산지 | US |
모델 | 서비스 요인 | A | 완전 부하 암페어 | 속도 | 동기 속도 | 모터 유형 | 극 수 | 산출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJM3546 | 1.15 | 3.1A @ 208V 3.4A @ 230V 1.7A @ 460V | 1.7 | 1,760 RPM | 1,800 RPM | 3522M | 4 | 1.000 마력 | ₩ 2,893,469 | |
EJM3550 | 1.3 | 4.0A @ 208V 3.8A @ 230V 1.9A @ 460V | 1.9 | 3,450 RPM | 3,600 RPM | 3520M | 2 | 1.500 마력 | ₩ 1,728,567 | |
EJM3554 | 1.15 | 4.6A @ 208V 4.6A @ 230V 2.3A @ 460V | 2.3 | 1,755 RPM | 1,800 RPM | 3526M | 4 | 1.500 마력 | ₩ 3,210,530 | |
EJM3558 | 1.15 | 6.0A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | 2.9 | 1,755 RPM | 1,800 RPM | 3530M | 4 | 2.000 마력 | ₩ 3,391,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.