BALDOR MOTOR EFM3710T 230상 모터, 460/1800V, 60 RPM, 7.5 Hz, 213 hp, TEFC, XNUMXT 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
효율성 | 91.7 % |
외함 유형 | 테프씨 |
프레임 재질 | 강철 |
프레임 크기 | 213T |
완전 부하 암페어 | 21-18.8/9.4 |
HP | 7-1 / 2 마력 |
절연 클래스 | F |
실장 형 | 발 |
전체 길이 | 19.01 " |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1-3 / 8 "" |
전압 | 208-230 / 460V |
무게 | 128 파운드 |
선박 중량 (kg) | 57.6 |
원산지 | US |
모델 | 모터 유형 | A | 고장 토크 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFM2333T | - | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | 7.56 A | 04 | 15 | - | 3 | ₩ 8,917,669 | |
EFM2334T | - | 48/24 | 213 LB-FT | 9.41 A | 04 | 20 | - | 3 | ₩ 10,812,989 | |
EFM2394T | 0930M | 38.0A @ 208V 35.0A @ 230V 17.5A @ 460V | 105 LB-FT | - | 2 | 15.000 마력 | 23.28 " | 3 | ₩ 9,746,723 | |
EFM3546T | 3520M | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | 13.5 LB-FT | - | 4 | 1.000 마력 | 13.31 " | 3 | ₩ 2,853,556 | |
EFM3554T | 3526M | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | - | - | 4 | 1.500 마력 | 13.31 " | 3 | ₩ 3,170,643 | |
EFM3558T | - | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | 1.82 A | 04 | 2 | - | 3 | ₩ 1,854,072 | |
EFM3610T | 3532M | 7.9A @ 208V 7.2A @ 230V 3.6A @ 460V | - | - | 2 | 3.000 마력 | 15.14 " | 3 | ₩ 3,410,170 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.