BALDOR MOTOR ECTM4115T 냉각기/냉각탑 모터, 230/460V, 1800RPM, 60Hz, 50Hp, TEAO, 326T 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 냉각탑 모터 |
A | 116/58 |
Base | RG |
고장 토크 | 396 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 차오 |
Frame | 326T |
완전 부하 토크 | 147 LB-FT |
HP | 50 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 8 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 19.8 A |
극 수 | 04 |
산출 | 50 |
상 | 3 |
역률 | 85 |
개정 | A |
RPM | 1775 |
온도 오르기 | 79도 C |
타입 | 1272M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 269.1 |
선박 높이 (cm) | 54.93 |
선박 길이 (cm) | 85.73 |
선박 폭 (cm) | 65.25 |
HS 코드 | 85015230 |
원산지 | US |
모델 | 역률 | A | 고장 토크 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTM2276T | 72 | 24-21.8/10.9 | 154 LB-FT | F | 1160 | 65 ° C | 0756M | 208-230/460 | ₩ 4,157,667 | |
CTM2332T | 73 | 28.8/14.4 | 139 LB-FT | M | 1175 | 67 ° C | 0946M | 230/460 | ₩ 4,672,179 | |
CTM2333T | 83 | 40-37/18.5 | 167.1 LB-FT | K | 1760 | 83 ° C | 0756M | 208-230/460 | ₩ 6,581,802 | |
CTM2334T | 83 | 50/25 | 204 LB-FT | G | 1760 | 110도 C | 0760M | 230/460 | ₩ 5,711,819 | |
CTM3665T | 77 | 14.9-13.8/6.9 | - | C | 1750 | - | 0633M | 208-230/460 | ₩ 2,269,379 | |
CTM3768T | 72 | 16.3-15/7.5 | - | C | 1155 | - | 0736M | 208-230/460 | ₩ 3,439,940 | |
CTM3770T | 76 | 22.3-20.6/10.3 | 73.7 LB-FT | C | 1765 | 78도 C | 0729M | 208-230/460 | ₩ 3,022,060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.