항목 | 심각한 의무 모터 |
A | 17.6 |
Base | RG |
고장 토크 | 171 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 254T |
완전 부하 토크 | 44.7 LB-FT |
그리스 유형 | 모빌리스 SHC220 |
HP | 15 |
Hz | 60 |
격리 | F |
크바르 | 3.2 |
리드 | 3 12 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 6.41 A |
극 수 | 04 |
산출 | HP 15 |
상 | 3 |
역률 | 86 |
개정 | N |
RPM | 1765 |
온도 암호 | T3 |
온도 오르기 | 63 ° C |
타입 | 0942M |
전압 | 460 |
선박 중량 (kg) | 145.8 |
선박 높이 (cm) | 49.85 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 60.33 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 무부하 전류 | A | 고장 토크 | 산출 | 역률 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP62334TR-4 | 7.54 A | 23.1 | 201 LB-FT | HP 20 | 86 | N | 1765 | 78도 C | ₩ 7,489,040 | |
ECP63770TR-4 | 3.88 A | 9.5 | 62.6 LB-FT | HP 7.5 | 81 | M | 1765 | 59도 C | ₩ 4,654,139 | |
ECP63774TR-4 | 4.44 A | 12.2 | 80.9 LB-FT | HP 10 | 83 | B | 1760 | 83 ° C | ₩ 5,406,339 | |
ECP64103TR-4 | 11.9 A | 30.5 | 226 LB-FT | HP 25 | 82 | P | 1780 | 62도 C | ₩ 9,682,400 | |
ECP64104TR-4 | 12.9 A | 35 | 286 LB-FT | HP 30 | 87 | N | 1770 | 70 ° C | ₩ 11,235,539 | |
ECP64110TR-4 | 16 A | 46 | 367 LB-FT | HP 40 | 85 | B | 1770 | 62도 C | ₩ 14,904,300 | |
ECP64115TR-4 | 18.3 A | 57 | 446 LB-FT | HP 50 | 87 | P | 1770 | 76도 C | ₩ 17,297,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.