BALDOR MOTOR ECP4316TR-4 중부하 모터, 460V, 1800RPM, 60Hz, 75hp, 3상, TEFC, 365T 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심각한 의무 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 85.9 |
자료 유형 | 까다로운 |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 365T |
프레임 재질 | 철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 85.9 |
그리스 유형 | MOBIL SHC 220 (ATHENS 만 해당) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | A36070M |
극 수 | 4 |
산출 | 75.000 마력 |
전체 길이 | 33.44 " |
상 | 3 |
역률 | 86 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,780 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 460 V |
선박 중량 (kg) | 431.1 |
선박 높이 (cm) | 74.93 |
선박 길이 (cm) | 105.41 |
선박 폭 (cm) | 87.63 |
원산지 | US |
모델 | IP 등급 | A | 고장 토크 | RPM | 모터 유형 | 실장 형 | 무부하 전류 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP2276T | - | 21.4/10.7 | 99.2 LB-FT | - | - | - | 5.84 A | 06 | ₩ 10,549,941 | |
ECP2276T-4 | - | 10.7 | 99.5 LB-FT | - | - | - | 5.52 A | 06 | ₩ 10,549,941 | |
ECP2276T-5 | - | 8.7 | 102 LB-FT | - | - | - | 4.6 A | 06 | ₩ 10,549,941 | |
ECP2280T-4 | - | 8.4 | 86.6 LB-FT | - | - | - | 5.18 A | 08 | ₩ 16,186,570 | |
ECP2294T | 54, 44 | - | - | - | - | 발 장착 | - | - | ₩ 10,787,152 | |
ECP2332T | - | 28.4/14.2 | 144 LB-FT | - | - | - | 7.15 A | 06 | ₩ 13,706,458 | |
ECP2332T-4 | - | 14.2 | 144 LB-FT | - | - | - | 7.15 A | 06 | ₩ 13,706,458 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.