BALDOR MOTOR ECP3661T 중부하 모터, 230/460V, 1800RPM, 60Hz, 3hp, 3상, TEFC, 182T 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심각한 의무 모터 |
A | 8.4/4.2 |
Base | RG |
고장 토크 | 37.1 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 182T |
완전 부하 토크 | 8.98 LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 16 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 2.36 A |
극 수 | 04 |
산출 | HP 3 |
상 | 3 |
역률 | 74 |
개정 | J |
RPM | 1760 |
온도 오르기 | 38도 C |
타입 | 0635M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
선박 높이 (cm) | 38.42 |
선박 길이 (cm) | 54.93 |
선박 폭 (cm) | 40.96 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | IP 등급 | A | 고장 토크 | RPM | 모터 유형 | 실장 형 | 무부하 전류 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP2276T | - | 21.4/10.7 | 99.2 LB-FT | - | - | - | 5.84 A | 06 | ₩ 5,917,459 | |
ECP2276T-4 | - | 10.7 | 99.5 LB-FT | - | - | - | 5.52 A | 06 | ₩ 5,917,459 | |
ECP2276T-5 | - | 8.7 | 102 LB-FT | - | - | - | 4.6 A | 06 | ₩ 5,917,459 | |
ECP2280T-4 | - | 8.4 | 86.6 LB-FT | - | - | - | 5.18 A | 08 | ₩ 9,079,060 | |
ECP2294T | 54, 44 | - | - | - | - | 발 장착 | - | - | ₩ 6,050,520 | |
ECP2332T | - | 28.4/14.2 | 144 LB-FT | - | - | - | 7.15 A | 06 | ₩ 7,687,960 | |
ECP2332T-4 | - | 14.2 | 144 LB-FT | - | - | - | 7.15 A | 06 | ₩ 7,687,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.