BALDOR MOTOR EBM3611TY 230상 밀폐형 모터, 460/1800V, 3 RPM, 182hp, TEFC, XNUMXTY 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 9.0A @ 208V 8.4A @ 230V 4.2A @ 460V |
자료 유형 | 까다로운 |
고장 토크 | 37.6 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 182T |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 4.2 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 3632M |
극 수 | 4 |
산출 | 3.000 마력 |
전체 길이 | 20.62 " |
상 | 3 |
역률 | 75 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,760 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 460V 230V |
선박 중량 (kg) | 34.65 |
선박 높이 (cm) | 41.28 |
선박 길이 (cm) | 67.63 |
선박 폭 (cm) | 42.23 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 전체 길이 | 역률 | 속도 | 동기 속도 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBM2334TY | 20.000 마력 | 52.0A @ 208V 48.0A @ 230V 24.0A @ 460V | 232 LB-FT | 33.21 " | 83 | 1,770 RPM | 1,800 RPM | 230V 460V | ₩ 18,313,600 | |
EBM2353TY | 15.000 마력 | 38.0A @ 208V 36.2A @ 230V 18.1A @ 460V | - | 32.71 " | 83 | 1,765 RPM | 1,800 RPM | 230V 460V | ₩ 12,872,379 | |
EBM2354TY | 20.000 마력 | 52.0A @ 208V 48.0A @ 230V 24.0A @ 460V | 232 LB-FT | 32.71 " | 83 | 1,770 RPM | 1,800 RPM | 230V 460V | ₩ 16,386,580 | |
EBM3554TY | 1.500 마력 | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | - | 17.49 " | 73 | 1,760 RPM | 1,800 RPM | 460V 230V | ₩ 3,426,100 | |
EBM3554Y | 1.500 마력 | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 19.2 LB-FT | 17.11 " | 73 | 1,760 RPM | 1,800 RPM | 230V 460V | ₩ 3,426,100 | |
EBM3556TY | 1.000 마력 | 3.6A @ 208V 3.6A @ 230V 1.8A @ 460V | 15.3 LB-FT | 17.49 " | 64 | 1,155 RPM | 1,200 RPM | 460V 230V | ₩ 3,480,219 | |
EBM3558TY | 2.000 마력 | 6.6A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | 24.9 LB-FT | 17.49 " | 75 | 1,755 RPM | 1,800 RPM | 230V 460V | ₩ 3,525,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.