BALDOR MOTOR CEWDM3546-5 세척 모터, 575V, 1800RPM, 1hp, 3상, TENV, 56C 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워시 다운 모터 |
A | 1.2 |
Base | RG |
고장 토크 | 14.2 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | 텐브 |
Frame | 56C |
완전 부하 토크 | 3.02 LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 3 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 0.706 A |
극 수 | 04 |
산출 | 1 |
상 | 3 |
역률 | 76 |
개정 | C |
RPM | 1745 |
온도 오르기 | 100도 C |
타입 | 3524M |
전압 | 575 |
선박 중량 (kg) | 17.55 |
선박 높이 (cm) | 28.26 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 85015100 |
원산지 | US |
모델 | 역률 | A | 고장 토크 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 타입 | Enclosure | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEWDM23933T-5 | 84 | 14.5 | 145 LB-FT | V | 1765 | 73도 C | 3942M | 테프씨 | ₩ 10,720,059 | |
CEWDM23934T-5 | 84 | 19 | 189 LB-FT | W | 1765 | 87도 C | 3952M | 테프씨 | ₩ 12,431,860 | |
CEWDM3554T-5 | 76 | 1.7 | 20.5 LB-FT | C | 1755 | - | 3533M | 텐브 | ₩ 2,310,919 | |
CEWDM3558T-5 | 73 | 2.4 | 24.1 LB-FT | B | 1755 | 73도 C | 3530M | 테프씨 | ₩ 2,547,539 | |
CEWDM3611T-5 | 75 | 3.3 | 33.9 LB-FT | A | 1760 | 48도 C | 3631M | 테프씨 | ₩ 3,345,539 | |
CEWDM3615T-5 | 78 | 5.3 | 52.2 LB-FT | A | 1750 | 94도 C | 3642M | 테프씨 | ₩ 3,791,100 | |
CEWDM3710T-5 | 81 | 7.6 | - | B | 1770 | - | 3736M | 테프씨 | ₩ 4,795,519 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.