BALDOR MOTOR CESSWDM3554T-5 세척 모터, 1800RPM, 60Hz, 1.5hp, 3상, TEFC, 145TC 프레임, 스테인리스 스틸
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워시 다운 모터 |
A | 1.7 |
Base | RG |
고장 토크 | 18.7 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 145TC |
완전 부하 토크 | 4.46 LB-FT |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 3 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 1.02 A |
극 수 | 04 |
산출 | 1.5 |
상 | 3 |
역률 | 74 |
개정 | D |
RPM | 1760 |
온도 오르기 | 65 ° C |
타입 | 3528M |
전압 | 575 |
선박 중량 (kg) | 25.2 |
원산지 | US |
모델 | 완전 부하 암페어 | A | Base | HP | 절연 클래스 | 모터 유형 | 실장 형 | 무부하 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESSWDM23933T | - | 35.4/17.7 | RG | 15 | - | - | - | 7.08 A | ₩ 24,150,712 | |
CESSWDM23934T | - | 46.8/23.4 | RG | 20 | - | - | - | 8.32 A | ₩ 28,007,127 | |
CESSWDM23994T | - | 36-33/16.5 | RG | 15 | - | - | - | 4.77 A | ₩ 24,538,232 | |
CESSWDM3545 | 1.4 | 2.8A @ 230V 1.4A @ 460V | - | - | F | 3520M | - | - | ₩ 5,455,800 | |
CESSWDM3546 | 1.5 | 3.0A @ 208V 2.9A @ 230V 1.5A @ 460V | - | - | F | 3524M | - | - | ₩ 5,434,698 | |
CESSWDM3546T | - | 3.3-3/1.5 | RG | 1 | - | - | - | 1.01 A | ₩ 5,514,523 | |
CESSWDM3546T-5 | - | 1.25 | RG | 1 | - | - | - | 0.834 A | ₩ 5,514,523 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.